Beli harga apar 6 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. e-Print Toner Refill Universal (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp149.900

    e-Print Toner Refill Universal (Tinta Printer)
    Deskripsi:
    Salah satu produk e-Print yang di formulasikan khusus untuk printer laser jet. Dengan daya cetak yang lebih pekat dan harga yang ekonomis, sangat cocok menjadi pilihan untuk kebutuhan printer laser jet Anda.Keunggulan :- Mencetak Grafis Jauh lebih baik dari OEM- Hasil cetak jauh lebih banyak dari OEM- Harga jauh lebih ekonomis dari OEMRefill Universal biasa di gunakan untuk semua jenis Printer HP Laserjet warna hitam
  2. TIGER (Office) Locker Clothes Cabinet 6 pintu (Lemari Loker)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TIGER (Office) Locker Clothes Cabinet 6 pintu (Lemari Loker)
    atribut:
    • Material: Plat Besi 0.6mm
    • Number of Compartments: 6
    • Number of Doors: 6
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  4. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  5. LIVEO Step Ladder Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    LIVEO Step Ladder Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga harga apar 6 kg Terbaru October 2026
e-Print Toner Refill Universal (Tinta Printer)Rp149.900
TIGER (Office) Locker Clothes Cabinet 6 pintu (Lemari Loker)Rp2.599.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening)Rp43.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
LIVEO Step Ladder Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)